Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch Viestuch antibakteriell 40x40cm 160g/m² rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8019593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Microfaser-Vliestuch mit Piktogrammen • Antibakteriell, da mit Silberionen behandelt - verhindert eine Verschleppung von Keimen, Viren, Sporen • Tücher können feucht aufbewahrt werden, ohne dass das Bakterienwachstum einsetzt • Für die Reinigung von Glas, Keramik, Edelstahl, Chromamaturen, melaninharzbeschichteten Oberflächen, keramischen Fliesen • Auch für die Reinigung von Displays geeignet • Extrem lange Nutzungsdauer, nimmt bis zu 400 % Wasser seines Eigengewichtes auf • Waschbar bis 95 °C (im Wäschesack waschen, keinen Weichspüler verwenden)
Weitere Informationen:
Material:
Microfaser
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Produkteigenschaften:
antibakteriell | extra saugstark | glatt | kochfest | Piktogramm | strukturiert
Anwendungsbereich:
Oberflächen | Sanitär
Farbe:
rot
Piktogramm:
Toilette
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch rot, microfasertücher, AntibakteriellesTuch, Glastücher, Antibakterielles-tücher, Antibakteriellestücher, Geschirrtücher, Antibakterielles-Tuch, Glastuch, Geschirrtuch, Vliestücher, Vliestuch, Geschirrtücher, Antibakterielles-Tuch, Glastuch, Geschirrtuch, Antibakterielles-tücher, AntibakteriellesTuch, Antibakteriellestücher, Vliestuch, Vliestücher,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.