Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOSAN - Hautreinigungslotion 1l Neptuneflasche


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8102011
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Hautpflege
Hautreiniger
Handwaschpaste
Physioderm ECOSAN - Hautreinigung während und nach der Arbeit • Seifen- und alkalifrei • HACCP-konform • DER BLAUE ENGEL und EU Ecolabel für 1-L-Neptune-und 2-L-Varioflaschen • Anwendungsgebiete: bei leichten Verschmutzungen, besonders geeignet für den Nahrungs- und Genussmittelbereich • ECOSAN® ist ein parfüm-, duftstoff- und farbstofffreies Waschsyndet • Hochwertige waschaktive Substanzen mit ausgesprochen hautverträglicher Wirkung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Greven
Marke::
Physioderm
Verschmutzungsart:
allgemeine Verschmutzungen
Verschmutzungsgrad:
leicht
Produkteigenschaften:
alkalifrei | farbstofffrei | hautschonend | pH-neutral | seifenfrei | unparfümiert
Produktbeschaffenheit:
Lotion
Produkttyp:
Hautreinigung
Anwendungsbereich:
medizinischen Abteilungen und Pflegeeinrichtungen | nahrungsmittelverarbeitenden Gewerbe
Liter:
1 l
Gebindeform:
Spenderflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 18.000 Flaschen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Flasche
ab 18000 Flaschen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
ab € 65,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.