Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEENEX 8484 4-lagig Toilettenpapier, hochweiß 160 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8112467
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5033848036318
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
KLEENEX 8484 - 4-lagig - Toilettenpapier comfort • Voluminös, extrem saugstark • Bestens für die tägliche Hygiene geeignet • Samtweich für ein besonders angenehmes Gefühl auf der Haut • Umweltfreundlich, da aus recyceltem Papier
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Kleenex
Darreichungsform:
Rolle
Lagen:
4 Lg/Bl
Länge:
120 mm
Breite:
98 mm
Inhalt:
160 Bl/Ro | 4 Ro/Pk | 24 Ro/VE
Farbe:
hochweiß
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Klopapier, Toilettenpapier, WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, kleenex toilettenpapier, klopapier, toilettenpapier 4 rollen, Charming, Kimberly Clark, K.C, WCpapiere, WC-papiere, Klosettpapiere, Klopapiere, Toilettenpapiere, WCpapiere, Toilettenpapiere, Charming, Kimberly Clark, Klopapiere, Klosettpapiere, WC-papiere,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
1392
24
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,273*
€ 1,723*
2 Tage
47
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,81*
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 8,23*
2 Tage
167
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,58*
€ 8,52*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 1,723*
€ 2,05037
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,633*
€ 1,94327
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,563*
€ 1,85997
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 1,273*
€ 1,51487
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 41,352* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
ab € 14,05*
Zubehör
Santral
MRUE
ab € 277,83*
Zubehör
Santral
MRUP
ab € 277,67*
Zubehör
Santral
TRU1E
ab € 56,23*
Zubehör
Santral
TRU1P
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.