Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Physioderm NUTRI SAFE - Hautschutz 1l Neptuneflasche


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8115005
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflegelotionen
Hautschutz
Handschutzcreme
Skin care
Physioderm NUTRI SAFE - Hautschutz • Umgang speziell im Nahrungsmittelbereich • NUTRI SAFE wird beim Umgang mit z.B. wässrigen und wassermischbaren Lebensmitteln, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie verdünnten Säuren, Laugen oder Alkoholen eingesetzt • Ist besonders für den Lebensmittelbereich geeignet, da alle Inhaltstoffe als Lebensmittel z.B. Pflanzenfette (essbare Fette) bzw. Lebensmittelzusatzstoffe wie Lebensmittelemulgatoren und Lebensmittel-Konservierungsmittel zugelassen sind • Eigenschaften: lebensmittelecht, schnell einziehend, mineralölfrei, parabenfrei, silikonfrei, parfümfrei, HACCP-konform
Weitere Informationen:
Hersteller:
Greven
Marke::
Physioderm
Anwendungsbereich:
Feuchtarbeit | Hygienische Bereiche | Säuren, Laugen
Produktbeschaffenheit:
Lotion
Produkteigenschaften:
ohne Mineralöl | silikonfrei | unparfümiert
Produkttyp:
Hautschutz
Liter:
1 l
Gebindeform:
Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 52,24*
€ 62,17
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 52,20*
€ 62,12
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 50,35*
€ 59,92
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 47,73*
€ 56,80
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 39,90*
€ 47,48
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.