Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Physioderm DUALIN Hautschutz parfümiert 1l Neptuneflasche


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8115125
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflegelotionen
Hautschutz
Handschutzcreme
Skin care
Physioderm DUALIN parfümiert - Hautschutz • Weiße, leicht fettende, schnell einziehende Creme • Emulsionstyp: O/W • pH-Wert-neutral, ohne Mineralöl und Parabene • Parfümiert • Hautschutzcreme mit dualistischem Wirkprinzip durch Wachse und speziellen Gelfilmbildner
Weitere Informationen:
Hersteller:
Greven
Anwendungsbereich:
Feuchtarbeit | Friseurhandwerk | Hygienische Bereiche
Arbeitsstoffe:
nicht-wässrig | wässrig
Produktbeschaffenheit:
Creme
Produkteigenschaften:
ohne Mineralöl | parfümiert | silikonfrei
Produkttyp:
Hautschutz
Liter:
1 l
Gebindeform:
Spenderflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 50,31*
€ 59,87
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 50,25*
€ 59,80
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 48,32*
€ 57,50
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 45,80*
€ 54,50
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 38,26*
€ 45,53
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
ab € 65,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.