Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürste Kunststoff, weiß kleiner Kopf, Besteckung PP, 38cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8117109
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
WC-Bürste kleiner Kopf 38 cm • Aus Kunststoff • 38cm lang • Kleiner Bürstenkopf • Bestückung aus PP
Weitere Informationen:
Hersteller:
Nölle
Farbe:
weiß
WC-Bürstentyp:
Standard
Besatz:
Polypropylen
Material:
Kunststoff
Länge:
380 mm
Ø:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, nölle wc-bürste weiß, klobürste, klobürste nölle, wcbürsten, WC Bürsten, Klobürsten, Toilettenbürsten, WC Bürsten, Toilettenbürsten, Klobürsten,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.