Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stingray Glasreiniger Reichweite bis zu 150qm/Beutel, 150ml, 24 Beutel / Box


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8120873
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
unger glasreiniger
fensterputzmittel
UNGER - Stingray Glasreiniger • Zur Verwendung im UNGER Stingray-System • Reinigt und schützt Glas, entfernt effektiv Schmutz und Fett, schnelltrocknend, ohne Streifen oder Flecken, optimale Gleiteigenschaften • Reichweite bis zu 150 m² (bei niedrig bis mittel verschmutzten Oberflächen) • Reinigt und schützt Glas und andere Silica-basierte Oberflächen wie unbeschichteten Granit, Keramik und Porzellan • Reinigt außerdem (ohne Oberflächenschutz) andere Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Aluminium, Kunststoff, Acrylglas etc.rker • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Anwendungsbereich:
Glasfläche | Oberflächen
Reinigungsanwendung:
Reinigung per Hand
Oberflächen:
Acrylglas | Aluminium | Chrom | Edelstahl | Glas | Keramik | Kunststoff
Produkteigenschaften:
streifenfrei
Reinigungsmitteltyp:
Fensterreiniger | Glanzreiniger | Intensivreiniger
Produktbeschaffenheit:
flüssig | Konzentrat
Liter:
0,15 l
Gebindeform:
Nachfüllpackung
Weitere Suchbegriffe: glasreiniger 150 ml, AntiStreifenreiniger, Anti-Streifenreiniger, Fensterreiniger, Unger Scheibenreiniger, Fettlöser, Unger Fensterglasreiniger, Kunststoffreiniger, Oberflächenreiniger, Scheibenreiniger, Glasreiniger, Oberflächenreiniger, Scheibenreiniger, Kunststoffreiniger, Unger Scheibenreiniger, Anti-Streifenreiniger, Fensterreiniger, Unger Fensterglasreiniger, Fettlöser,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 12.000 Beutel
Mindestbestellmenge: 24 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Beutel
€ 3,20*
€ 3,81
pro Beutel
ab 48 Beutel
€ 3,17*
€ 3,77
pro Beutel
ab 120 Beutel
€ 3,08*
€ 3,67
pro Beutel
ab 240 Beutel
€ 3,06*
€ 3,64
pro Beutel
ab 12000 Beutel
€ 2,33*
€ 2,77
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.