Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT ESSENTIAL 6692 Papierhandtuchrolle, 1 lagig, blau 19,8 cm / 350 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8121551
Hersteller:
     Scott
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5033848036950
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
SCOTT 6692 - 20 cm x 350 m - 1-lagig - blau - Papierhandtuchrolle • Ideal für stark frequentierte, kleine Waschräume in Bereichen, in denen es nicht nur auf Hygiene, sondern auch auf erstklassige Effizienz ankommt (z. B. Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Industrie, Universitäten, Flughäfen). • Scott Essential blaue Papierhandtücher in Rollen sind detektierbar für das Händetrocknen in kontaminationskritischen Umgebungen. • Scott Essential blaue Papierhandtücher sind detektierbar für das Händetrocknen in kontaminationskritischen Umgebungen. • Die Papierhandtücher Rollen tragen das EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit und sind auch zertifiziert für den Lebensmittelkontakt. • Besonders saugfähig dank Airflex Material. • Scott Essential 6692 jede Papierhandtücher Rolle enthält 350 m einlagige Papierhandtücher, was 1.400 Blatt entspricht, 6 x 350 m = 8.400 Tücher, 1-lagige Handtücher (insgesamt 2.100 m). • Weich, reißfest und hoch saugfähig – auch in feuchtem Zustand • Diese Papierhandtücher Rollen sorgen durch Airflex Technologie für bessere Saugfähigkeit und hygienisches Händetrocknen • Kompatibel mit dem einfach zu reinigenden Aquarius Rollenhandtuch-Spender in Weiß (Art-Nr. 7375) oder Schwarz (Art-Nr. 7376)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Scott
Darreichungsform:
Rolle
Lagen:
1 Lg/Bl
Breite:
198 mm
Rollenlänge:
350 m
Inhalt:
6 Ro/Pa
Farbe:
blau
Material:
Airflex | Zellstoff
Geeignet für Spender:
K.C. 7375 AQUARIUS | K.C. 7376 AQUARIUS
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | EU Ecolabel | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | zertifizierte Nachhaltigkeit
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, handtuchrollen airflex 1-lag, handtuchrollen blau, handtuchrollen, kc6692, scott6692, kc 6692, Handtücherrollen, Rollenhandtücher, Handtücherpapiere, Spenderrollen, Handtuchpapier, kc6692, kc 6692, Handtücherpapiere, Rollenhandtuch, Spenderrollen, Rollenhandtücher, Handtuchpapier, Handtuchrollen, Handtücherrollen,
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,45*
€ 115,48*
pro Paket
Frei Haus
ab € 92,37*
€ 116,93*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,51*
€ 122,13*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 97,69*
€ 123,56*
Lager 847
54
pro Paket
Frei Haus
ab € 123,95*
€ 151,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,02*
€ 179,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,53*
€ 177,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,51*
€ 171,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,35*
€ 164,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,95*
€ 147,50
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 20,65834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7375
ab € 47,27*
Zubehör
Kimberly-Clark
7376
ab € 52,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.