Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender Voormatec SF 2 Kunststoff weiss/schwarz für Peva-Softfl. 1+2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8121842
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschpastenspender
Pastenspender
handwaschpastenspender 2l
handwaschpastenspender
VOORMATEC SF 2 weiß/schwarz - Seifenspender • Wirtschaftlich: Dank der größeren Menge pro Flasche (2l) ergibt sich ein günstigerer Liter-Preis • Hygienisch: Kein direkter Kontakt zwischen Wandspender und Hautmittel, da jede Softflasche eine eigene Dosierpumpe hat • Der Wandspender überträgt nur die Hebelkraft auf die Dosierpumpe • Die Flasche faltet sich automatisch zusammen, dadurch ergibt sich eine vollständige Entleerung und ein geringeres Entsorgungs-Volumen • Abmessungen: 127mm x 355 mm x 130mm (B x H x T mm)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Spendertyp:
Pastenspender | Seifenspender
Fassungsvermögen max.:
1 l | 2 l
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz | weiß
Breite:
127 mm
Höhe:
355 mm
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: handwaschpastenspender peva, Spender Voorman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.