Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INGO-MAN PLUS Handtuchspender HS31A Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8124818
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
INGO-MAN PLUS HS 31 - Handtuchspender • Für den universellen Einsatz in Kliniken, Gastronomie, öffentlichen Einrichtungen, Industrie etc. • Abschließbares Gehäuse aus matteloxiertem Aluminium mit Metallfrontplatte • Sichtschlitz zur Füllstandskontrolle • Schnappschloss aus Kunststoff mit Schließfunktion • Bakterienwachstum hemmende Oberfläche • Ergonomisch abgerundete Kanten • Fassungsvermögen: ca. 750 Blatt Standardpapier in Lagen- oder ZZ-Falz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Ingo-Man
Höhe:
355 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
130 mm
Material:
Metall
Fassungsvermögen max.:
750 Tü
Spendertyp:
Einzelblattspender | Manueller Spender
Farbe:
aluminium
Weitere Suchbegriffe: handtuchspender, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Papiertücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Tuchspender, Einmalhandtuchspender, Papiertuchspender, Falthandtuchspender, Einmalhandtücherspender, Falthandtuchspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Papierspender, Tuchspender, Einmalhandtuchspender, Handtuchspender, Papiertuchspender, tücherspender,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fripa
92017
ab € 40,26*
Zubehör
Fripa
92016
ab € 28,62*
Zubehör
Tork
290267
ab € 75,50*
Zubehör
ZVG
1531501
ab € 38,00*
Zubehör
k.A.
ab € 29,34*
Zubehör
Strenge
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.