Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender Voormatec SF4 Kunststoff weiss/schwarz für Peva-Softfl. 4l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8134858
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spender Voormann
VOORMATEC SF 4 weiß/schwarz - Seifenspender • Wirtschaftlich: Dank der größeren Menge pro Flasche (4 l) ergibt sich ein günstigerer Liter-Preis • Hygienisch: Kein direkter Kontakt zwischen Wandspender und Hautmittel, da jede Softflasche eine eigene Dosierpumpe hat • Der Wandspender überträgt nur die Hebelkraft auf die Dosierpumpe • Die Flasche faltet sich automatisch zusammen, dadurch ergibt sich eine vollständige Entleerung und ein geringeres Entsorgungs-Volumen • Abmessungen: 160x455x150 ()
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Spendertyp:
Seifenspender
Fassungsvermögen max.:
4 l
Material:
Kunststoff
Breite:
160 mm
Höhe:
455 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.