Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL DIWA pronto Klarspüler sauer 10l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8139510
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler 10l
KIEHL DIWA-Pronto Saurer Klarspüler • Geeignet für alle Arten von säurebeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff • Sorgt für die schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung des Spülgutes • Besonders schaumarm eingestellt - selbst bei hohen Konzentrationen minimiertes Aufschäumen • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Gebindeform:
Kanister
Anwendungsbereich:
Geschirr
Küchenreinigungsmitteltyp:
Klarspüler
Produkteigenschaften:
saurer
Produktbeschaffenheit:
flüssig
pH-Werte Konz.:
2,5
Liter:
10 l
Weitere Suchbegriffe: klarspüler, kiehl klarspüler, Maschinenspülmittel, Geschirrspülreiniger, Industriespülmittel, Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Industrie Maschinenspülmittel, Industriegeschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Industrie Maschinenspülmittel, Industriegeschirrreiniger, Industriespülmittel, Maschinenspülmittel, Geschirrspülreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 60,42*
€ 71,90
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 59,88*
€ 71,26
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 57,63*
€ 68,58
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 57,02*
€ 67,85
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 56,45*
€ 67,18
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 44,54*
€ 53,00
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.