Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREVEN LINDESA K - Hautschutz und Pflegecreme 100ml Tube


Menge:  Tuben  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8147165
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
GREVEN LINDESA K - Hautschutz und Pflegecreme • Schutz- und Pflegecreme mit Kamille • Schnell einziehend, hinterlässt keine Fettabdrücke • Auch zur Pflege beanspruchter Haut geeignet • Silikonfreie, parfümierte O/W-Emulsion
Weitere Informationen:
Hersteller:
Greven
Marke::
GREVEN
Produktbeschaffenheit:
Creme
Produkteigenschaften:
nicht fettend | parfümiert | silikonfrei
Produkttyp:
Hautschutz
Liter:
0,1 l
Gebindeform:
Tube
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Kamillen-Creme, Kamillencreme, hautschutzcreme 100 ml tube, handschutzcreme, hautschutzcreme 100ml, Pflegelotionen, Hautschutz, Skin care, Hautpflege, Handschutzlotionen, Handpflege, Handpflege, Handschutzlotionen, Hautpflege, Skin care, Handschutzcreme, Hautschutz,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 25.000 Tuben
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Tuben
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Tuben
€ 5,23*
€ 6,22
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 5,19*
€ 6,18
pro Tube
ab 250 Tuben
€ 5,00*
€ 5,95
pro Tube
ab 500 Tuben
€ 4,80*
€ 5,71
pro Tube
ab 25000 Tuben
€ 4,20*
€ 5,00
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.