Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL ACIDOFIX-Gel - Sanitär Grundreiniger 500 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-8158726
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031255049663
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Industriegerätereiniger
KIEHL ACIDOFIX-Gel - Viskoser Sanitär-Grundreiniger • Kraftvoller, saurer Grundreiniger zur Entfernung schwerlöslicher mineralischer Verunreinigungen. • Entfernt hartnäckige Kalkrückstände und Kalkseifen. • Dank der hohen Viskosität gute Haftung des Produktes, auch an senkrechten Flächen. • Frei von Salz- und Phosphorsäure • Bis 1:20 verdünnbar • Auch in der Schaumkanone einsetzbar • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen • Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar. • Säureempfindliche Oberflächen, wie z. B. beschädigte Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeine können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Fliesen | Keramik
Reinigungsmitteltyp:
Sanitärreiniger
Liter:
0,5 l
Gebindeform:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
27
5
€ 4,99*
ab € 3,60*
€ 5,22*
2 Tage
10
1
€ 5,00*
ab € 3,59*
€ 5,49*
14 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 3,75*
€ 5,73*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Flaschen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Flasche
1 Flasche enthält 0,5 Liter (ab € 7,20* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 5 Flaschen ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.