Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST30 für Aufnahmekapazität 31l Auffangwannen ohne Rost 80,5x40,5x17cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8161014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
ST30 für Aufnahmekapazität 31l - Auffangwannen ohne und mit Rost • Aus 100% PE, breitbandig chemikalienbeständig • Mit und ohne Rost verfügbar • Zur Lagerung kleinerer Gebinde • Platzsparend, nestbar • DIBT- Zulassung • Niedrige Profile für Anwendungen mit begrenzter Höhe • Zum Aufangen von Leckagen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff | PE
Farbe:
blau
Produkteigenschaften:
mit Rost | ohne Rost
Breite:
805 mm
Tiefe:
405 mm
Höhe:
170 mm
Aufnahmekapazität:
31 l
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, kleingebindewanne 31 l, Gstofflagerung, Auffangbecken, Gstofflagerung,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.