Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST40 für Aufnahmekapazität 43l Auffangwannen mit Rost 80x60,5x17cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8161015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
ST40 für Aufnahmekapazität 43l - Auffangwannen ohne und mit Rost • Aus 100% PE, breitbandig chemikalienbeständig • Mit und ohne Rost verfügbar • Zur Lagerung kleinerer Gebinde • Platzsparend, nestbar • DIBT- Zulassung • Niedrige Profile für Anwendungen mit begrenzter Höhe • Zum Auffangen von Leckagen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff | PE
Farbe:
blau
Produkteigenschaften:
mit Rost | ohne Rost
Breite:
800 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe:
170 mm
Aufnahmekapazität:
43 l
Weitere Suchbegriffe: pe auffangwanne 800 x 605 x 215 mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Gstofflagerung, Auffangbecken, Auffangbecken,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.