Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST40 für Aufnahmekapazität 43l Auffangwannen ohne Rost 80x60,5x17cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8161016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
ST40 für Aufnahmekapazität 43l - Auffangwannen ohne und mit Rost • Aus 100% PE, breitbandig chemikalienbeständig • Mit und ohne Rost verfügbar • Zur Lagerung kleinerer Gebinde • Platzsparend, nestbar • DIBT- Zulassung • Niedrige Profile für Anwendungen mit begrenzter Höhe • Zum Auffangen von Leckagen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff | PE
Farbe:
blau
Produkteigenschaften:
mit Rost | ohne Rost
Breite:
800 mm
Tiefe:
605 mm
Höhe:
170 mm
Aufnahmekapazität:
43 l
Weitere Suchbegriffe: pe auffangwanne 800 x 605 x 215 mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Gstofflagerung, Auffangbecken, Auffangbecken,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.