Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT100 für Aufnahmekapazität 100l Auffangwannen ohne Gitter 100x100x12cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8161025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
TT 100 PE-Auffangwanne für Kleingebinde 99 Liter • Die PE-Auffangwannen sind bestimmt für die Lagerung von Flüssigkeiten oder für die Aufnahme von Gstoffen bei Leckagen. • 100% PE, Chemikalienbeständig • Für die Lagerung von Gstoffen • Kompakt und leicht • PE-Auffangwanne für Kleingebinde 100x100x12cm, 99 Liter • Diese sind flexible einsetzbar und für eine hohe Bandbreite von Chemikalien geeignet. • Material: Polyethylen • Farbe: schwarz • nestbar • Nestbare Behälter: sind Transport- oder Lagerbehälter aus Kunststoff.Es ist möglich, die Behälter im Leerzustand ineinander zu stecken („nesten“), um so beim Lagern oder Rücktransport der leeren Boxen Volumen zu sparen.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
120 mm
Material:
Kunststoff | PE
Aufnahmekapazität:
100 l
Farbe:
schwarz
Produkteigenschaften:
für nicht entzündliche Stoffe | mit Rost | ohne Rost
Ausführung:
ohne Gitterrost
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne kunststoff breite1000 mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Gstofflagerung, Auffangbecken, Gstofflagerung,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.