Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Auffangwannen für 1à 1000l KCT Behälter 122,6x121,6x108,8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8161027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
IBC-Auffangwannen für 1 x 1000 Liter KCT Behälter • aus 100 % PE • breitbandig chemikalienbeständig • Kapazität: 1 x 1000l IBC • mit abnehmbarem PE Rost • vierseitig unterfahrbar • DIBT- Zulassung
Weitere Informationen:
Breite:
1216 mm
Tiefe:
1226 mm
Höhe:
1088 mm
Ausführung:
PE-Gitterrost
Material:
Kunststoff | PE
Aufnahmekapazität:
1000 l
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | KTC geeignet
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, kunststoff auffangwanne 1000 liter, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Gstofflagerung, Auffangbecken, Auffangbecken,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.071,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,02*
€ 1.423,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,29*
€ 1.418,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,95*
€ 1.363,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,84*
€ 1.324,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,24*
€ 1.274,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.