Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Boden-Auffangwannen,150 Liter 126x86x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8161031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Boden-Auffangwannen für Kleingebinde und Fässer, 150 Liter • Wannen aus 100% Polyethylen • Ideal zum Auffangen von Leckagen am Arbeitsplatz • Hervorragend für die Lagerung von Fässern und Behältern • Kompakt, robust • Leicht zu reinigen • Mit den meisten Flüssigkeiten kompatibel • Abnehmbarer Gitterost zur einfachen Reinigung • Szapelbar für leichteren Transport und Lagerung • PE-Boden-Auffangwannen für Kleingebinde und Fässer • 100% PE, Chemikalienbeständig • Mit abnehmbarem PE-Rost • DIBT-zugelassen für die Lagerung von Gstoffen • Auch für den Einsatz am Arbeitsplatz beim Umgang mit Gstoffen • Die PE-Boden-Auffangwannen sind bestimmt für die vorschriftsmäßige Lagerung von Gstoffen. • Diese sind flexible einsetzbar und für eine hohe Bandbreite von Chemikalien geeignet. • Die Auffangwannen werden auch dort eingesetzt, wo mit Gstoffen umgegangen wird. • Die Wannen sind besonders robust und mit einem Vielfachen der zulässigen Tragkraft getestet. • Um die Fässer bequem aufzustellen ist eine Auffahrrampe zusätzlich erhältlich. • DIBT-zugelassen für die Lagerung von Gstoffen. • Material: Polyethylen • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite:
860 mm
Tiefe:
1260 mm
Höhe:
150 mm
Material:
Kunststoff | PE
Aufnahmekapazität:
130 l
Farbe:
blau
Produkteigenschaften:
mit Rost
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne gfk 150l, fasswanne, fasswanne gfk, Gstofflagerung, Auffangbecken, Auffangbecken,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,53*
€ 692,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,24*
€ 689,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,38*
€ 665,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,29*
€ 642,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,94*
€ 594,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.