Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Boden-Auffangwannen für Kleingebinde und Fässer,300 Liter 261x89,5x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8161033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Boden-Auffangwannen für Kleingebinde und Fässer, 300 Liter • Wannen aus 100% Polyethylen • Ideal zum Auffangen von Leckagen am Arbeitsplatz • Hervorragend für die Lagerung von Fässern und Behältern • Kompakt, robust • Leicht zu reinigen • Mit den meisten Flüssigkeiten kompatibel • Abnehmbarer Gitterost zur einfachen Reinigung • Szapelbar für leichteren Transport und Lagerung • PE-Boden-Auffangwannen für Kleingebinde und Fässer • 100% PE, Chemikalienbeständig • Mit abnehmbarem PE-Rost • DIBT-zugelassen für die Lagerung von Gstoffen • Auch für den Einsatz am Arbeitsplatz beim Umgang mit Gstoffen • Die PE-Boden-Auffangwannen sind bestimmt für die vorschriftsmäßige Lagerung von Gstoffen. • Diese sind flexible einsetzbar und für eine hohe Bandbreite von Chemikalien geeignet. • Die Auffangwannen werden auch dort eingesetzt, wo mit Gstoffen umgegangen wird. • Die Wannen sind besonders robust und mit einem Vielfachen der zulässigen Tragkraft getestet. • Um die Fässer bequem aufzustellen ist eine Auffahrrampe zusätzlich erhältlich. • DIBT-zugelassen für die Lagerung von Gstoffen. • Material: Polyethylen • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite:
895 mm
Tiefe:
2610 mm
Höhe:
150 mm
Material:
Kunststoff | PE
Aufnahmekapazität:
300 l
Farbe:
blau
Produkteigenschaften:
mit Rost
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, Gstofflagerung, Auffangbecken, Gstofflagerung,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,55*
€ 1.525,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,30*
€ 1.502,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,14*
€ 1.401,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,08*
€ 1.368,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,87*
€ 1.345,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.