Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Arcandis Splend Klarspüler 10 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8168135
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler 10l
Kiehl Arcandis Splend Klarspüler mit ECO-Label • ARCANDIS®-Splend ist ein hochkonzentrierter, saurer Klarspüler für gewerbliche Geschirrspülmaschinen. • Das Produkt gewährleistet eine schnelle, streifen- und fleckenfreie Trocknung des Spülgutes und stellt somit einen optimalen Betriebsablauf sicher. • Selbst schwankende Wasserhärten beeinflussen durch spezielle kalkbindende Rohstoffe nicht die hohe Qualität des Trocknungsprozesses. • Die schaumarme Formulierung von ARCANDIS®-Splend unterstützt die Reinigung und sorgt für einwandfrei glänzendes Geschirr. • Bei Haushaltsgeschirrspülmaschinen ARCANDIS®-Splend in die dafür vorgesehene Dosierkammer einfüllen. • Klarspüldosierung Stufe 1 oder 2 einstellen. • Für alle Arten von Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff. Ein optimales Reinigungsergebnis wird in Kombination mit ARCANDIS®-Eco sichergestellt.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Reinigungsmitteltyp:
Glanzreiniger
Anwendungsbereich:
Geschirr
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: klarspüler, kiehl klarspüler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,32*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 78,41*
€ 93,31
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 77,55*
€ 92,28
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 75,09*
€ 89,36
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 74,63*
€ 88,81
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 59,32*
€ 70,59
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.