Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FROSCH WC Reiniger 750 ml Duft Zitrone


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8168567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger 750ml
toilettenreiniger
FROSCH WC- Reiniger • Gegen unangenehme Gerüche • Hinterlässt frischen Zitronenduft • Flasche aus 100% recyceltem Plastik • Rezeptur ist frei von Mikroplastik und vegan
Weitere Informationen:
Reinigungsmitteltyp:
WC-Reiniger
Produkteigenschaften:
frisch duftend | geruchsentfernend | umweltschonend
Gebindeform:
Flasche
Liter:
0,75 l
Weitere Suchbegriffe: Hygieneputzmittel, WC Reiniger, Sanitärbereichreiniger, wcreiniger, kloreiniger, Sanitärbereichreiniger, Hygieneputzmittel, wcreiniger, kloreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 10 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Flaschen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Flasche
ab 200 Flaschen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Flasche
ab 30000 Flaschen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.