Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger HydroPower Ultra LC + nLite Carbon24K, Fortgeschrittenen Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8175188
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterreinigungsset
fensterreinigungsset unger
fensterreinigungsset
UNGER Hydropower Ultra LC - 8,6 m - Reinwasser-Reinigungsset • Reinwasser-Reinigungsset aus: • Deionisierungsfilter - DIUH3 HydroPower Ultra Filter LC mit Karre • Teleskopstange - CF86G nLITE Carbon 24K 8,60 m • Winkeladapter-Set - NGS30 nLITE M, 42 cm • Powerbürste - NFK28 nLITE, 28 cm, gesplissen • DuroFlex-Schlauch - DLS25, 25 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Fensterreinigungtyp:
Reinwasser-Reinigungssystem
Produkttyp:
Fensterreinigung
Weitere Suchbegriffe: Fensterreinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.675,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.026,76*
€ 2.411,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.970,60*
€ 2.345,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,05*
€ 2.157,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,91*
€ 2.070,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.675,58*
€ 1.993,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.