Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Ersatzgummi grün 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8183556
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterwischer-Gummi
Fensterwischergummi
Wischer-Gummi
Wischergummi
UNGER Grüner Ersatzwischergummi • Grünes Wischergummi mit überragender Gleitfähigkeit • Streifenfreie Ergebnisse • Zuverlässig lange Haltbarkeit • Profi-Qualität - Made in Europe
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Gummi
Fensterreinigungtyp:
Fensterreinigung | Glasreinigung | Wischer | Zubehör
Farbe:
grün
Produkttyp:
Fensterreinigung | Gebäudereiniung | Glasreinigung
Länge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: unger wischergummi 35 cm, wischergummi, unger wischergummi, Fensterreinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.