Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Ersatzgummi grün 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8183557
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterwischer-Gummi
Fensterwischergummi
Wischer-Gummi
Wischergummi
UNGER Grüner Ersatzwischergummi • Grünes Wischergummi mit überragender Gleitfähigkeit • Streifenfreie Ergebnisse • Zuverlässig lange Haltbarkeit • Profi-Qualität - Made in Europe
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Gummi
Fensterreinigungtyp:
Fensterreinigung | Glasreinigung | Wischer | Zubehör
Farbe:
grün
Produkttyp:
Fensterreinigung | Gebäudereiniung | Glasreinigung
Länge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: unger wischergummi 45 cm, wischergummi, unger wischergummi, Fensterreinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.