Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Ersatzgummi grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8183558
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterwischer-Gummi
Fensterwischergummi
Wischer-Gummi
Wischergummi
UNGER Grüner Ersatzwischergummi • Grünes Wischergummi mit überragender Gleitfähigkeit • Streifenfreie Ergebnisse • Zuverlässig lange Haltbarkeit • Profi-Qualität - Made in Europe
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unger
Marke::
Unger
Material:
Gummi
Fensterreinigungtyp:
Fensterreinigung | Glasreinigung | Wischer | Zubehör
Farbe:
grün
Produkttyp:
Fensterreinigung | Gebäudereiniung | Glasreinigung
Länge:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: unger wischergummi, fensterwischer gummi, Fensterreinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.