Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strenge-Toilettenpapier, Tissue-Zellstoff, hochweiß, 3-lagig, 250 Bl./R.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8185788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
STRENGE - 3-lagig - Toilettenpapier, hochweiß • Für eine angenehme Körperhygiene • 3-lagig - besonders saugstark und reißfest • Tissue-Zellstoff - weich und angenehm auf der Haut
Weitere Informationen:
Marke::
Strenge
Darreichungsform:
Rolle
Lagen:
3 Lg/Bl
Material:
Zellstoff
Länge:
11 mm
Breite:
9 mm
Inhalt:
250 Bl/Ro | 64 Ro/Pk
Farbe:
hochweiß
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, wcpapier 3lagig, klopapier, 3 lagiges Wcpapier, Toipapiere, WC-papier, 3 lagiges Klopapier, Wcpapier, 3 lagiges Toilettenpaier, 3 lagiges WC-papier, WCpapiere, WC-papiere, Klosettpapiere, Klopapiere, Toilettenpapiere, Wcpapier, 3 lagiges Klopapier, Klopapier, WC-papier, 3 lagiges Wcpapier, Toipapiere, 3 lagiges Toilettenpaier, Klopapiere, Klosettpapiere, Toilettenpapiere, WC-papiere, WCpapiere,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4604*
  
Preis gilt ab 192.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Rollen
€ 0,6304*
€ 0,75018
pro Rolle
ab 128 Rollen
€ 0,6204*
€ 0,73828
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 0,5704*
€ 0,67878
pro Rolle
ab 640 Rollen
€ 0,5604*
€ 0,66688
pro Rolle
ab 1280 Rollen
€ 0,5504*
€ 0,65498
pro Rolle
ab 192000 Rollen
€ 0,4604*
€ 0,54788
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.