Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffreiniger antistatisch reinigt und pflegt verhindert Aufladung 250 ml


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-8187307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
Kunststoffreiniger antistatisch • Einsetzbar, um Kunststoffflächen zu reinigen, beispielsweise Kunststoffprofile, Fensterdichtungen, Rollladen, Küchenfronten aus Kunststoff etc. • Wirkt antistatisch • Spezieller Zusatz löst selbst hartnäckige Verschmutzungen schnell auf • pH-Wert neutral • Mit angenehmen Citro-Fresh-Duft
Weitere Informationen:
Liter:
0,25 l
Gebindeform:
Flasche
Anwendungsbereich:
Oberflächen
Oberflächen:
Kunststoff
Produkteigenschaften:
pH-neutral
Reinigungsmitteltyp:
Kunststoffreiniger
Reinigungsanwendung:
Reinigung per Hand
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
Produktbeschaffenheit:
flüssig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffreiniger 250ml, kunststoff pflege, Antiaufladungssprays, Antistatiksprays, Antiaufladesprays, Oberflächenreiniger, Kunstoffreiniger, Antistatiksprays, Kunststoffreiniger, Antiaufladungssprays, Kunststoffreiniger, Kunstoffreiniger, Oberflächenreiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 20 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Flaschen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Flasche
ab 200 Flaschen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Flasche
ab 10000 Flaschen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.