| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-1000234 Herst.-Nr.: 4287 EAN/GTIN: 4042448117489 |
| |
|
| | |
| tesa-Strapping 4287 - 66 m orange • Hohe Reißfestigkeit bei geringer Dehnung • Hohe Temperaturbeständigkeit • Beständig gegen Säuren und Laugen • Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen • Ideal, um schwere Packgüter zu verschließen, elektronische Bauteile zu gurten, metallische Oberflächen zu galvanisieren, für die Palettensicherung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Tesa | Rollentyp: | Handrolle | Anwendungsbereich: | für schweres Packgut | Stärke: | 79 µm | Länge: | 66 m | Trägermaterial: | MOPP | Kleber: | Naturkautschuk | Produkteigenschaften: | chemikalienbeständig | für glatte Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | rückstandsfrei ablösend | temperaturbeständig | Farbe: | orange | Nachhaltigkeit: | recycelbar | Kern-Ø: | 3 Zoll | 76 mm | Klebebandtyp: | Packband | Selbstklebeband | Strapping-Klebeband | Breite: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 120 | | € 7,90* | ab € 2,32* | € 3,47* | | | | | 8 Tage | | | 120 | | Frei Haus | ab € 2,33* | € 3,56* | | | | | | | | 120 | | Frei Haus | ab € 3,08* | € 3,79* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 4,30* | ab € 2,96* | € 4,01* | | | | Lager 847 | | | | 120 | | Frei Haus | ab € 3,40* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05152* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Rollen | Mindestbestellmenge: 120 Rollen ( entspricht € 499,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|