Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51960 Verlegeband mit Gewebeträger transparent Acrylatkleber 25mx38mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000575
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005800194337
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa 51960 Verlegeband mit Gewebeträger - Doppelseitiges Klebeband • Der praxisgerechte unterschiedliche Klebmasseauftrag garantiert einen starken Halt und die weitgehend rückstandsfreie Entfernbarkeit vom Untergrund • Geeignet für Rand- und Stoßverklebung von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen auf nahezu allen Untergründen • Temperaturbeständigkeit: +120°C (kurzfristig), +60°C (langfristig) • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: mittel • Weichmacherbeständigkeit: mittel • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
51960
Länge:
25 m
Stärke:
248 µm
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
50 °C
Farbe:
transluzent
Produkteigenschaften:
chemiekalienbeständig | doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Anfangsklebekraft | hohes Haftvermögen | leicht ablösend | temperaturbeständig | weichmacherbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, doppelseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebebänder, Zweiseitiges Klebebänder, Zweiseitiges Klebeband, doppelseitiges Klebeband, 2seitiges Klebeband, Teppichverlegeband, Teppichbänder, Teppichverlegebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.