Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970 doppelseitig mit Folienträger transparent Acrylatkleber 50mx12mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000649
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005800084492
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 51970 mit Folienträger - Doppelseitiges Klebeband • Geeignet zum Endloskleben von dünnen Blechen und Folien; zum Verkleben von Displays, Holz- und Kunststoffprofile u. v. m. • Hohe Klebkraft für eine Permanentverklebung, auch auf rauen Haftgründen • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: gut • Weichmacherbeständigkeit: gut • Gute Chemikalienbeständigkeit • Temperaturbeständigkeit: 130 °C (kurzfr.), 80 °C (langfr.) • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
51970
Länge:
50 m
Stärke:
220 µm
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
Farbe:
transparent
Produkteigenschaften:
chemiekalienbeständig | doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Anfangsklebekraft | hohe Klebkraft | permanent klebend | temperaturbeständig | weichmacherbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
12 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 8,88*
€ 12,96*
7 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 13,02*
24
€ 4,60*
ab € 8,38*
€ 13,14*
8 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 13,33*
Lager 847
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 12,46*
€ 15,13*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2492* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 363,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.