Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4963 doppelseitig transparent Naturkautschuk-Kleber 50mx19mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000656
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005800013669
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4963 mit Folienträger - Doppelseitiges Klebeband • Geeignet zum Verschließen von Beuteln, Endloskleben von Folien, Ausrüsten von Dekorations- und Verpackungsmaterialien u. v. m. • Sehr gute Scherfestigkeit • Temperaturbeständigkeit: 70 °C (kurzfristig) • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist . • Feuchtigkeitsbeständigkeit: sehr gut • Alterungsbeständigkeit: niedrig • Weichmacherbeständigkeit: mittel • Niedrige Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4963
Länge:
50 m
Stärke:
110 µm
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
transparent
Produkteigenschaften:
doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Anfangsklebekraft
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 28,23625* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,47*
€ 326,6193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,05*
€ 321,3595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,77*
€ 301,9863
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,35*
€ 289,5865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,89*
€ 268,8091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.