Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4970 doppelseitig weiß Acrylatkleber 50mx75mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000724
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4970
EAN/GTIN:
     4005800111181
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4970 mit Folienträger - Doppelseitiges Klebeband • Geeignet für selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- u. Holzprofilen, zum Verkleben von Displays, Blenden u. Schilder, Ansatz- u. Endlosverklebung u. v. m • Sichere Verklebung selbst auf rauen Untergründen • Temperaturbeständigkeit: +70 °C (kurzfr.), +60 °C (langfr.) • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: sehr gut • Weichmacherbeständigkeit: gut • Gute Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4970
Länge:
50 m
Stärke:
225 µm
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Acrylat
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | chemiekalienbeständig | doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Anfangsklebekraft | hohe Klebkraft | temperaturbeständig | UV-beständig | weichmacherbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, 2seitiges Klebebänder, Zweiseitiges Klebebänder, doppelseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebeband, Zweiseitiges Klebeband, doppelseitiges Klebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 42,14*
€ 61,51*
8 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 41,91*
€ 63,96*
7 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 80,64*
€ 96,54*
Lager 847
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 96,05*
€ 111,95*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 111,95*
€ 133,22
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 109,54*
€ 130,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 102,90*
€ 122,45
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 99,08*
€ 117,91
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 96,05*
€ 114,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,921* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 447,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.