Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4934 Gewebe Verlegeband 50mx25m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000744
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband
tesafix 4934 mit Gewebeträger - Doppelseitiges Klebeband • U. a. geeignet für Teppichbodenverklebung • Hohe Anfangsklebkraft (Tack) • Alterungsbeständigkeit: mittel • Temperaturbeständigkeit: +60 °C (kurzfristig), +40 °C (langfristig) • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist . • Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4934
Länge:
25 m
Stärke:
200 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
°C kurzfr.:
60 °C
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Anfangsklebekraft | temperaturbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlege-Band, Verlegeband, tesa teppichklebeband 50mmx25m, teppich klebeband, teppichband tesa, Teppichverlegeband, Teppichbänder, Teppichverlegebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.