Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4306 Premium hellbeige Naturkautschuk-Kleber 50mx25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-10008
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4306
EAN/GTIN:
     4042448087270
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesa-Krepp 4306 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4306 ist für fast alle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet wie Abkleben von langen geraden Linien • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist leicht gekrepptes Papier • Tesa-Krepp 4306 besitzt eine sehr gute Handeinreißbarkeit und Farbhaftung und bildet sehr gute scharfe Farbkanten • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist • Das Klebeband ist gut anschmiegsam und gut für raue Oberflächen geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4306
Länge:
50 m
Stärke:
95 µm
Trägermaterial:
Krepp | Papier
Kleber:
Naturkautschuk
°C kurzfr.:
60 °C
Farbe:
beige
Produkteigenschaften:
hohes Haftvermögen | leicht ablösend
Klebebandtyp:
Kreppband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, abdeckband, Abdeckbänder, Malerbänder, Abklebebänder, Abdeckband, Abdeckbänder, Malerband, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
13
1
€ 4,99*
ab € 4,38*
€ 6,39*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 5,74*
€ 7,54*
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 6,89*
€ 9,56*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.