Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET-BOX Automatikboden FEFCO 0701 384x284x167mm Q 1.30B gerillt bei 112mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1003110
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
ROCKET-BOX mit Automatikboden • Modulmaße - optimales Ausnutzen der Palette - geringere Transport- und Lagerkosten • Europalettengerechte Maße nach DIN 55 510 / ISO 3394 • FEFCO 0701 - voreinandergehende Deckelklappen und vollüberlappender Automatikboden • Einfach aufzurichten und schnell einsatzbereit • Selbstschließender Automatikboden - reduzierter Packband-Verbrauch - geringere Kosten, weniger Abfall
Weitere Informationen:
Breite:
284 mm
Höhe:
167 mm
Wellpappe Qualität:
1.30B
Zusatzriller bei:
112 mm
Belastung:
30 kg
Zusatzriller:
hat Zusatzriller
Rocket-Box-Nr.:
C110
Wellpappe:
1-wellig
Kartontyp:
Faltkarton | Modulkarton | ROCKET-BOX | Versandkarton
Pappenart:
Wellpappe
Produkteigenschaften:
Automatikboden
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Fefco:
0701
Marke::
Rocket
Länge:
384 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, FEFCO-0701, Fefco0701, fefco 0701, Wellpapp-Faltkartonagen, Wellpapp-Faltkartons, WellpappFaltkartons, WellpappFaltkartonagen, C100, AUTOMATIKBODEN, C120, C150, D160, B250, C135, B31, A10, B30, A25, A20, C85, C67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43178*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,30178*
€ 3,92912
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28178*
€ 3,90532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13178*
€ 3,72682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04178*
€ 3,61972
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,94178*
€ 3,50072
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,43178*
€ 2,89382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.