Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET-BOX Automatikboden FEFCO 0701 445x315x235mm Q 1.30B gerillt ab 145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1003145
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
ROCKET-BOX DIN A3 • Geringere Transport- und Lagerkosten durch optimales Ausnutzen der Palette dank Modulmaße • Reduzierter Packband-Verbrauch aufgrund des selbschließenden Automaikbodens • Spart Zeit und somit Kosten - auffalten, einsatzbereit • Europalettengerechte Maße nach DIN 55 510 / ISO 3394 • Ausführung FEFCO 0713 mit Einstecklasche und Automatikboden • Ausführung FEFCO 0701 mit voreinandergehenden Deckelklappen und vollüberlappendem Automatikboden
Weitere Informationen:
Breite:
315 mm
Höhe:
235 mm
Wellpappe Qualität:
1.30B
Rocket-Box-Nr.:
D145
Kartontyp:
Faltkarton | ROCKET-BOX | Versandkarton
Pappenart:
Wellpappe
Produkteigenschaften:
Automatikboden
Zusatzriller bei:
145 mm | 155 mm | 165 mm | 175 mm | 185 mm | 195 mm | 205 mm | 215 mm | 225 mm
Zusatzriller:
hat Zusatzriller
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Geeignet für DIN:
A3
Fefco:
0701
Marke::
Rocket
Wellpappe:
1-wellig
Länge:
445 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, FEFCO-0701, Fefco0701, aufrichtekarton 1 wellig, fefco 0701, aufrichtekarton fefco 0701, a3kartonagen, dinkartonagen, a3-kartonagen, a3kartons, D145, rocketboxen, a3verpackungen, dinkartons, a3-kartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92915*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,94915*
€ 4,69949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91915*
€ 4,66379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76915*
€ 4,48529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65915*
€ 4,35439
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,42915*
€ 4,08069
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,92915*
€ 3,48569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.