Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKET-BOX Automatikboden FEFCO 0701 476x276x272mm Q 2.30EB gerillt bei 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1003160
Hersteller:
     Rocket
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
ROCKET-BOX mit Automatikboden • Modulmaße - optimales Ausnutzen der Palette - geringere Transport- und Lagerkosten • Europalettengerechte Maße nach DIN 55 510 / ISO 3394 • FEFCO 0701 - voreinandergehende Deckelklappen und vollüberlappender Automatikboden • Einfach aufzurichten und schnell einsatzbereit • Selbstschließender Automatikboden - reduzierter Packband-Verbrauch - geringere Kosten, weniger Abfall
Weitere Informationen:
Breite:
276 mm
Höhe:
272 mm
Wellpappe Qualität:
2.30EB
Zusatzriller bei:
200 mm
Belastung:
30 kg
Zusatzriller:
hat Zusatzriller
Rocket-Box-Nr.:
D160
Wellpappe:
2-wellig
Kartontyp:
Faltkarton | Modulkarton | ROCKET-BOX | Versandkarton
Pappenart:
Wellpappe
Produkteigenschaften:
Automatikboden
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Fefco:
0701
Marke::
Rocket
Länge:
476 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, FEFCO-0701, Fefco0701, fefco 0701, Wellpapp-Faltkartonagen, Wellpapp-Faltkartons, WellpappFaltkartons, WellpappFaltkartonagen, C100, AUTOMATIKBODEN, C120, C150, D160, B250, C135, B31, A10, B30, A25, A20, C85, C67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69799*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,30799*
€ 7,50651
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,22799*
€ 7,41131
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,95799*
€ 7,09001
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,77799*
€ 6,87581
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,47799*
€ 6,51881
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,69799*
€ 5,59061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.