Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband weiß 25 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-10131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 25 mm x 50 m weiß
Gewebeband Standard weiß • Das Klebeband ist wasserabweisend, gut beschreibbar • Es besteht aus einem kunststoffbeschichtetes Zellwollgewebe mit einem Naturkautschukkleber • Es hat eine matte Oberfläche (Gaffer-Tape) • Das Gewebeband eignet sich zum Isolieren, Abdichten, Befestigen und Verkleben, z. B. von Rohrleitungen, Heizungs- und Frischluftkanälen, Baufolien aus PE etc. • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | beschreibbar
Klebebandtyp:
Gewebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, Isolierband, Panzerband, Klebeband, Klebebänder, Gaffabänder, Gewebebänder, Steinbänder, Panzerbänder, Gaffatape, Panzertape, Steinband, Gaffaband, Isolierbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,45*
€ 26,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,40*
€ 26,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 837,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.