Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4965 doppelseitig transparent Acrylatkleber 50mx19mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10163
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4965
EAN/GTIN:
     4005800151712
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4965 mit Folienträger - Doppelseitiges Klebeband • Geeignet für: Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie, Leistenverklebung in der Möbelindustrie, Displayverklebung, Endlosverkleben von Alu-Blechen u. v. m. • Gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS oder EPDM • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist . • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: sehr gut • Weichmacherbeständigkeit: gut • Gute Chemikalienbeständigkeit • Temperaturbeständigkeit: 200 °C (kurzfr.), 100 °C (langfr.)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4965
Länge:
50 m
Stärke:
205 µm
Trägermaterial:
PET
Kleber:
Acrylat
Farbe:
transparent
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | chemiekalienbeständig | doppelseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Anfangsklebekraft | temperaturbeständig | UV-beständig | weichmacherbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Doppelseitiges Klebebänder, Zweiseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebebänder, 2seitiges Klebeband, Zweiseitiges Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 8.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 33,37*
€ 39,71
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 31,10*
€ 37,01
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 30,35*
€ 36,12
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 29,07*
€ 34,59
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 113,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.