Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOMAPACK Schutzprofil U-Profil 2m 140m/Ktn. 35kg/m³ blau #12-18


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10214
Hersteller:
     NMC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Schaumpolsterprofil
kantenschutzprofil
U 12-18 Stange - Schutzprofil • Verfügt über eine gute Eigenklemmung durch die hohe Lippenspannung • Aus FCKW/ HFCKW freiem PE-LD-Schaum • Optimaler Schutz bei Lagerung und Transport durch eine besonders hohe Polsterstärke • Detaillierte Angaben finden Sie unter Zusatzinformationen
Weitere Informationen:
Für Kantenstärken:
12-18 mm
B:
20 mm
D:
56 mm
Hersteller:
NMC
Kantenschutz-Art:
Kantenschutzprofil
Profilart:
U-Profil
Produkteigenschaften:
Zuschnitt
Länge:
2 m
Material:
PE
Farbe:
blau
Qualität:
35 kg/m³
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Typ:
12-18
Inhalt:
140 m/Kt
A:
45 mm
C:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: SchaumProfile, PESchaumProfile, PEProfile, PESchutzprofile, PE-Schaumprofile, PE-Schaum-Profile, Polsterschutz, Schutzleisten, Eckenschutz, Schaum-Profile, PE-Profile, Kantenschutz, PE-Schutzprofile, Polyethylen Kantenschutz, Kantenschutprofile, Schaumschutzprofile, Polsterprofile, Schutzprofile, Nomapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 70.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Meter
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Meter
ab 280 Meter
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Meter
ab 700 Meter
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Meter
ab 1400 Meter
€ 1,60*
€ 1,904
pro Meter
ab 70000 Meter
€ 1,40*
€ 1,666
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-10-151
ab € 1,76*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1-10-150
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.