Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnflagge PE-Folie kältebeständig nassfest rot 30 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-10383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne 30x30
warnfahne
Rote Warnflagge • Zur vorgeschriebenen Kennzeichnung einer überstehenden Ladung • Neutrale Ausführung • Doppelt eingeschweißter Runddrahtbügel • Nassfest, kältebeständig • Aus 0,2 mm starker, opaker PE-Folie
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Warnung
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Rote Fahne, Warntafel, Sicherheits Fahne, Sicherheitsfahne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.