Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WRAPSTAR Stretchfolie Coreless BxL 430mmx 600m 9 µm LLDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10502
Hersteller:
     Mima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
WRAPSTAR kernlos - Handstretchfolie • Weit über 50 % Folien-Einsparung • Reduziertes Abfallvolumen - geringere Entsorgungskosten • Geringerer Kraftaufwand bei der Verarbeitung • Vorgereckt – kein nachträgliches Ausleiern der Folie, dadurch optimale Transportsicherheit • Beidseitig haftend - geringeres Risiko, dass Palettenladungen während des Transports verrutschen • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut
Weitere Informationen:
Stärke:
10 µm
Breite:
430 mm
Hersteller:
Mima
Rollentyp:
Handrollen
Produkteigenschaften:
einseitig haftend | kernlos | vorgereckt
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für homogene Packgüter | für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Geeignete Stretchanlage:
RDL EASY-RENT System
Nachhaltigkeit:
CO2-Reduktion | stärkenreduziert | weniger Materialverbrauch
Stärkenreduziert:
stärkenreduziert ja
Länge:
600 m
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, Handwickelfolien, Verpackungsfolien, Dehnfolien, strechfolien, Stretchfolien, Handdehnfolien, Handverpackungsfolien, Handstretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,30*
€ 24,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,63*
€ 23,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mima
€ 84,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.