Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID 105 E - Elektrohefter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10704
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
105 E - Elektrohefter • Zwei oder mehr Hefter lassen sich über Glasfaserkabel in Reihe schalten und heften dann gleichzeitig • Patentierte elektronische Kontrollvorrichtung und pneumatische Dämpfung machen das Arbeiten angenehm und geräuscharm • Die Schlagstärke des 105E ist stufenlos regulierbar • Die Hefttiefe ist ebenfalls einstellbar • Das Heften erfolgt automatisch oder über ein Pedal (Zubehör) • Mit Sicherheitsschutzhaube • Maultiefe 102 mm • Klammertyp Elektrik: 66/6 -8+ Schenkellänge 6-8+ • Breite des Hefters nur 60 mm
Weitere Informationen:
Heftertyp:
Elektrohefter
Gewicht:
4 kg
Länge:
250 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
238 mm
Hersteller:
Rapid
Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, elektrohefter rapid, elektro hefter, Heftgeräte, hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.062,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,18*
€ 1.349,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,34*
€ 1.341,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,44*
€ 1.301,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,30*
€ 1.277,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,15*
€ 1.263,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
66/ 6
ab € 0,00077*
Zubehör
Rapid
66/ 8+
ab € 0,00311*
Zubehör
Rapid
24/ 6 CU
ab € 0,00095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.