Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teflonband PTFE-Glasgewebefolie, selbstklebend 50 mm x 0,13 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-109118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Dichtung
ptfe dichtung
Teflonband - PTFE-Glasgewebefolie selbstklebend 130 my • Zur Abdeckung oder als Unterlage bei Folienschweißanwendungen oder zur allgemeinen Verwendung, wo Gleit- bzw. Antihafteigenschaften gefordert sind • PTFE-Glasgewebefolie in allen Abmessungen mit kleberfreien Zonen für Impulsschweißungen zur Vermeidung von Verkrustungen des Klebers und damit Verbesserung der Schweißnähte • PTFE-Glasgewebefolie in allen handelsüblichen Qualitäten, klebend und nichtklebend, 008 / 0,13 / 0,15 / 0,25 Dicke, andere Qualitäten auf Anfragen
Weitere Informationen:
Stärke:
130 µm
Hersteller:
TOSS
Marke::
TOSS
Trägermaterial:
Glasgewebefolie | PTFE
Klebebandtyp:
Transferklebeband
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: teflonklebefolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,34*
€ 13,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,10*
€ 13,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,62*
€ 12,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,30*
€ 12,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,17*
€ 12,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,13*
€ 9,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.