Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIMA BS Maschinenstretchfolie BxL 500mmx1830m 22 µm LLDPE


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10946
Hersteller:
     Mima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
MIMA BS - Maschinenstretchfolie • Auf Wunsch auch in anderen Stärken lieferbar • Auf Wunsch auch in 22 µm und 250 mm lieferbar - siehe Wickelfolie POWERSTRETCH • Mit besonders niedrigem Kerngewicht 1040 g / hohe Lauflänge • Einseitig haftend - kein Zusammenkleben der Palettenladungen - einfacheres und schnelleres Auf- und Abladen • Optimale Dehnungseigenschaften mit sehr hoher Haltekraft • Geeignet für auch stark inhomogene, schwere Palettenladungen • Bis zu 220 % dehnbar, dadurch sehr sparsam im Verbrauch • Hochwertige Blasfolie - hohe horizontale und vertikale Dehnfähigkeit, gute Durchstoßfestigkeit, reißfest
Weitere Informationen:
Stärke:
22 µm
Breite:
500 mm
Hersteller:
Mima
Rollentyp:
Maschinenrollen
Dehnfähigkeit:
220 %
Produkteigenschaften:
durchstoßfest | einseitig haftend | reißfest
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Blasfolie
Für Packstücke:
für homogene Packgüter | für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit hohem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht | für stark inhomogene Packgüter
Geeignete Stretchanlage:
POWER-WRAP 0 / 2400 PPS | POWER-WRAP 0 / 2400 PSS A | POWER-WRAP 0 / 2400 PSS B | POWER-WRAP 1500 / 2400 PSS HAT | POWER-WRAP 1650 / 2400 PPS | POWER-WRAP 1650 / 2400 PPS-FA | POWER-WRAP 1650 / 2400 PSS Plus | POWER-WRAP 1650 / 2700 PSS | POWER-WRAP 1650 / 3100 PSS | POWER-WRAP 1800 / 2400 PSS FA | POWER-WRAP 1800 / 2700 PSS | POWER-WRAP 1800 / 3100 PSS | POWER-WRAP 2200 / 2400 PSS | POWER-WRAP 2200 / 2400 PSS Plus
Länge:
1830 m
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, mimabs, Maschinen Folien, Maschinenfolien, Verpackungsfolien, Maschinenwickelfolien, Stretchfolien, Maschinenstretchfolien, Maschinendehnfolien, Maschinenverpackungsfolien, Dehnfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 10.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kilogramm
€ 5,53*
€ 6,58
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 5,50*
€ 6,55
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 5,19*
€ 6,18
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 4,97*
€ 5,91
pro Kilogramm
ab 10000 Kilogramm
€ 4,38*
€ 5,21
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.