| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847V-110686 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schablonen für Markiergerät Set 3 • Zur Parkplatzkennzeichnung: Einfahrten, Ausfahrten, reservierte Bereiche, Besucherparkplätze, Fußgänger • Schablonensatz aus geöltem, verstärkten Spezialkarton, wiederverwendbar • Bestehend aus 6 Schablonen mit Versalien, Symbolen und Zeichen: • A B C D E F G H I J (Buchstabenhöhe 230 mm, Buchstabenbreite 100 mm) • K L M N O P Q R S T (Buchstabenhöhe 230 mm, Buchstabenbreite 100 mm) • U V W X Y Z - • / (Buchstabenhöhe 230 mm, Buchstabenbreite 102 mm) • Behindertensymbol (Höhe 570 mm, Breite 710 mm) • Fußgänger (Höhe 570 mm, Breite 710 mm) • Fahrrad (Höhe 570 mm, Breite 710 mm) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Bodenmarkierung/-zubehör |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Parkplatz, Markierset, Parkplatzset, Kennzeichnung, Schablonenkit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |