Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Schaumfolie
>
Artikel
PE-Schaum 500mx750mm 1,0 mm 20kg/cbm
Menge:
m²
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-11100
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
PE-Schaum - 1,0 mm • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und 4,0 mm) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Luftpolsterfolie, Papier, Vlies, HDPE oder SK-Schutzfolie kaschierbar • Auf Wunsch auch antistatisch lieferbar • Schützt empfindliche Oberflächen vor Staub, Kratzern und Schäden durch sehr leichte Stöße
Weitere Informationen:
Breite:
75 cm
Stärke:
1 mm
Länge:
500 m
Qualität:
20 kg/m³
Produkteigenschaften:
perforiert | Rollenware
Nachhaltigkeit:
recycelbar
... >
Schützen & Polstern
>
PE-Schaum
>
PE-Schaum - 1,0 mm
Weitere Suchbegriffe:
Softpolster-Bag
,
Schaumstoffeinlagen
,
Schaumstoffeinsatz
,
Schaumstoffzuschnitte
,
packschaum rolle
,
packschaum
,
Vlies
,
Schaumrollen
,
Wickelschaum
,
Zwischenlagenschaum
,
Rollenschaum
,
PESchaum
,
Schaumpolster
,
Polsterfolien
,
Polstermaterial
,
Schaum-folien
,
Schaumfolien
,
Oberflächenschutz
,
Softpolster
,
Folienpolster
,
Oberflächenschutzpolster
,
PE-Schaum
,
Oberflächenschutzfolien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,226*
Preis gilt ab 187.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 375 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 375 m²
€ 0,276*
€ 0,32844
pro m²
ab 1875 m²
€ 0,266*
€ 0,31654
pro m²
ab 3750 m²
€ 0,256*
€ 0,30464
pro m²
ab 187500 m²
€ 0,226*
€ 0,26894
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PE-Schaum 125m:1550mm 4,0 mm 20kg/cbm
k.A.
ab € 0,8164*
Sonstiges
PE-Schaum 250m:1550mm 2,0 mm 20kg/cbm
k.A.
ab € 0,4276*
Sonstiges
PE-Schaum 350m:100mm 1,5 mm 20kg/cbm
k.A.
ab € 0,3545*
Sonstiges
PE-Schaum 350m:1250mm 1,5 mm 20kg/cbm
k.A.
ab € 0,3232*
Sonstiges
PE-Schaum 350m:1550mm 1,5 mm 20kg/cbm
k.A.
ab € 0,2907*
Sonstiges
PE-Schaum 500m:1250mm 1,0mm 20kg/cbm
k.A.
ab € 0,2116*
Sonstiges
PE-Schaum 500m:1550mm 1,0 mm 20kg/cbm
k.A.
ab € 0,2188*
Sonstiges
PE-Schaum 65m:80mm 4,0 mm 20kg/cbm
k.A.
ab € 0,9435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen