Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Stic Klebestift 8,2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-115992
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
UHU -Klebestift Stic • Geeignet für Styropor, Holz, Karton, Gewebe, Fotos und alle Papierprodukte • Leichtes Verstreichen • Sofort haftender Klebefilm, ohne Lösungsmittel • Für Haushalt, Schule und Büro • Leicht auswaschbar
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Universalkleber
Klebeuntergrund:
Fotopapier | Holz | Papier | Styropor
Hersteller:
Uhu
Farbe:
farblos
Inhalt:
8 g
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebepen, gummierstift, Klebstifte, Klebestifte, Kleber, Klebstic, Kleber UHU, UHU, Klebstoff Uhu, UHU Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.